{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,06 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203623 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252021 | |
Číslo výrobcu | 203623 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK dokončovacia fréza HOLEX Pro Steel HPC 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
39,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
42,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním
24,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
35,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
44,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 62 | 57 | 62 | 70 | 57 | 66 |
⌀ rezných hrán DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |