{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 18 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203440 6 | |
EAN/GTIN | 4045197119438 | |
Číslo výrobcu | 203440 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
42,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
55,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
33,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,04 mm | 0,035 mm | 0,054 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |