{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 18 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,05 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203440 5 | |
EAN/GTIN | 4045197119421 | |
Číslo výrobcu | 203440 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
43,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
33,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | zelená | bez |
Štandard | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 |
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Počet zubov z | 6 | 7 | 6 |