{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203623 4 | |
EAN/GTIN | 4062406252007 | |
Číslo výrobcu | 203623 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK dokončovacia fréza HOLEX Pro Steel HPC 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
39,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
24,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená | zelená |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | N | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,032 | 0,032 | 0,02 | 0,02 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |