{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203610 4 | |
EAN/GTIN | 4045197764669 | |
Číslo výrobcu | 203610 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
24,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
33,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
39,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
39,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |