{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Použitie frézy | mono-frézovanie vysoko presné 90° | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203540 25 | |
EAN/GTIN | 4045197509949 | |
Číslo výrobcu | 203540 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysoko presná fréza 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
983,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
453,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
429,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
449,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | ||
Dĺžka britov Lc | 45 mm | 75 mm | ||
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň | ||
Smer podávania | horizontálny | horizontálny |