{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Použitie frézy | mono-frézovanie vysoko presné 90° | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203540 10 | |
EAN/GTIN | 4045197509901 | |
Číslo výrobcu | 203540 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysoko presná fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
178,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním
61,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
49,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | ||
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | ||
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | ||
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | ||
Smer podávania | horizontálny |