{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 8 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Použitie frézy | mono-frézovanie vysoko presné 90° | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 85 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203540 16 | |
EAN/GTIN | 4045197509925 | |
Číslo výrobcu | 203540 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysoko presná fréza 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
550,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
131,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 150 mm | 130 mm | 82 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 85 mm | 66 mm | 22 mm |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,089 mm | 0,089 mm |
Smer podávania | horizontálny | horizontálny | horizontálny |
⌀ stopky Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |