{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203618 25 | |
EAN/GTIN | 4045197958938 | |
Číslo výrobcu | 203618 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
429,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
983,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
453,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
449,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |