{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203618 6 | |
EAN/GTIN | 4045197958792 | |
Číslo výrobcu | 203618 6 |