{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 50 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 60 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,018 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203382 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597625 | |
Číslo výrobcu | 203382 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Diabolo HPC 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
218,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
65,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | 0 / -0,02 | e8 | h10 | 0 / -0,02 |
Typ | H | H | H | H | H |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |