{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,02 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 70 HRC | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203212 10 | |
EAN/GTIN | 4045197641014 | |
Číslo výrobcu | 203212 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HPC 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
219,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
61,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 |
Celková dĺžka L | 73 | 80 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 |
Počet zubov Z | 6 | 6 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |