{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 7 | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Používanie zastrihávania | mono-frézovanie vysoko presné 90° | |
Smer podávania | horizontálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,02×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 84 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 90 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203214 20 | |
EAN/GTIN | 4067263100416 | |
Číslo výrobcu | 203214 20 |