{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 7 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Použitie frézy | mono-frézovanie vysoko presné 90° | |
Smer podávania | horizontálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,02×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203214 6 | |
EAN/GTIN | 4067263100362 | |
Číslo výrobcu | 203214 6 |