{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203056 5 | |
EAN/GTIN | 4045197713094 | |
Číslo výrobcu | 203056 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
938 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
288 kus/y s okamžitým dodaním
46,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |