{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC; TPC | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,4 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202978 8 | |
EAN/GTIN | 4045197431462 | |
Číslo výrobcu | 202978 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
86,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
96,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
99,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | červená | žltá | žltá |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Typ | H | W | W |