{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC; TPC | |
Dĺžka britov Lc | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 55 mm | |
⌀ vôle D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,15 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC | 0,045 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202978 16 | |
EAN/GTIN | 4045197431493 | |
Číslo výrobcu | 202978 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
368,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
438,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | červená | žltá |
⌀ vôle D1 | 15 mm | 15 mm |
Celková dĺžka L | 108 mm | 108 mm |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,15 mm | 0,2 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |