{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC; TPC | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 70 mm | |
⌀ vôle D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202978 20 | |
EAN/GTIN | 4045197431516 | |
Číslo výrobcu | 202978 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza MTC/TPC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
541,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
574,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
567,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
248,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 | 45 | 38 |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |