TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Č. pol.: 202978 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC; TPC
Dĺžka britov Lc 30 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 35 mm
⌀ vôle D1 9,2 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,15 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC 0,025 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC 0,03 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202978 10
EAN/GTIN 4045197431479
Číslo výrobcu 202978 10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
115
Oceľ < 1400 N/mm²
P
115
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
30
Oceľ < 65 HRC
H
25
Oceľ < 67 HRC
H
20
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Výrazné zníženie reznej sily vďaka 45° špirále.
Najmä v prípade stratégie trochoidného frézovania.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Poznámka:

Pre materiály s tvrdosťou > 55 HRC odporúčame znížiť hĺbku rezu na ap= 0,25×D...0,5×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 10mm

TK hrubovacia fréza MTC/TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
152,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
154,96 €
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní
⌀ vôle D1 9,2 mm 9,2 mm 9,2 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov Lc 30 mm 30 mm 30 mm
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké nerovnaké nerovnaké
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka