{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Alu | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 41 mm | |
⌀ vôle D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,14 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,18 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202470 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245726 | |
Číslo výrobcu | 202470 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master Alu HPC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
196,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
179,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
249,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
120,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
243,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
193,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Typ | W | W | W | W | W | W |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |