TK fréza GARANT Master Alu HPC, bez povlaku, ⌀ DC: 4mm

Č. pol.: 202470 4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 18 mm
⌀ vôle D1 3,7 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,06 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202470 4
EAN/GTIN 4062406245559
Číslo výrobcu 202470 4

užívateľská tabuľka

Hliník
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
180
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extra ostré rezné hrany.
Rozmery podobné DIN 6527.
Dvojitý odľahčovací uhol bočnej svetlosti.
Na hrubovanie a dokončovacie práce. Do 2 × D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 202480.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza GARANT Master Alu HPC, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

TK fréza GARANT Master Alu HPC, bez povlaku, ⌀ DC: 4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
45,97 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
38,69 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
56,37 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
416 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
73,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
863 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
57,20 €
35,50 €
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku DLC TiAlN DLC AlCrN bez povlaku DLC
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Dĺžka britov Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 11 mm 11 mm 13 mm
Tolerancia menovitého ⌀ h6 h6 e8 e8 e8 e8 e8 h6
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka