TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6,7mm

Č. pol.: 202402 6,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: f8
  • Počet zubov z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Master Steel
Rezanie -⌀ DC. 6,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6527
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ f8
Počet zubov z 3
Špirálové uhly 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní
Driek DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia rezania HPC
Dĺžka rezu Lc 8 mm
Celková dĺžka L 58 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 8 mm
Corner filet rv 0,2 mm
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202402 6,7
EAN/GTIN 4045197853622
Číslo výrobcu 202402 6,7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie.
S polomerom rezných hrán, podobným torusovým frézam.
Do 1×D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a veľmi pokojnom chode.
Polomery zaoblenia rohov prispôsobené špecifikácii DIN pre zalícované perá.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka