{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | 1 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202291 4 | |
EAN/GTIN | 4062406271565 | |
Číslo výrobcu | 202291 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK minifréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
302 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
505 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 50 mm | 38 mm | 57 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |