{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Faktor korekcie pre vc | 1,25 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201842 4 | |
EAN/GTIN | 4045197543509 | |
Číslo výrobcu | 201842 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
596 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farebný krúžok | bez | žltá | bez | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 38 | 57 | 57 | 57 | 50 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Počet zubov Z | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |