{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 1,8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202289 1,8 | |
EAN/GTIN | 4062406271114 | |
Číslo výrobcu | 202289 1,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK minifréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 38 mm | 38 mm |
⌀ rezných hrán DC | 1,8 mm | 1,8 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | h10 |
Počet zubov Z | 3 | 3 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |