{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e6 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 60 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 74 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková dĺžka L | 126 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,16 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,18 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202008 20 | |
EAN/GTIN | 4062406380496 | |
Číslo výrobcu | 202008 20 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, bez povlaku, ⌀ e6 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
313,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
322,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
322,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
289,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
367,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
367,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
212,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
352,56 €
211,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D |
Celková dĺžka L | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | Výrobná norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 35 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 42 Stupeň |
Typ | W | W | W | N | W | W | W | N |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |