{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e6 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 46 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,08 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202008 12 | |
EAN/GTIN | 4062406380755 | |
Číslo výrobcu | 202008 12 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, bez povlaku, ⌀ e6 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
123,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
166,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | DLC | DLC | DLC | bez povlaku | DLC |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň |
Typ | W | W | W | W | W | W | W | W |
Počet zubov z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |