Drážkovacia fréza, bez povlaku, ⌀ DC × LC h11 × e8: 38,5X9mm

Č. pol.: 194010 38,5X9
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC h11 × e8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 12

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 38,5 mm
Dĺžka britov Lc 9 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Frézovací profil krížové brity
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 12
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
pre kotúčové pružiny DIN 6888 9,0×15,0 mm
Celková dĺžka L 71 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,09 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 194010 38,5X9
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197109439
Kopírovať
Číslo výrobcu 194010 38,5X9
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
250
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
70
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
35
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
28
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
22
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
35
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Reže obvodom, krížové ozubenie.
Bočné plochy sú podbrúsené, takže sa nemôžu zaseknúť v obrobku.
Povrch so špeciálnou úpravou.

Poznámka:

Na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN 6888 alebo na frézovanie malých drážok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka