{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 19,5 mm | |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Frézovací profil | krížové brity | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 10 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre kotúčové pružiny DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 194010 19,5X4 | |
EAN/GTIN | 4045197109255 | |
Číslo výrobcu | 194010 19,5X4 |