Drážkovacia fréza 28,5X6

Č. pol.: 194010 28,5X6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC h11 × e8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 28,5 mm
    Dĺžka britov Lc 6 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS Co 5
    Norma DIN 850 D/F
    Frézovací profil krížové brity
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 10
    Smer podávania horizontálny
    Stopka DIN 1835 B s h5
    Vnútorné chladenie nie
    pre kotúčové pružiny DIN 6888 6,0×11,0 mm
    Celková dĺžka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
    Tolerancia stopky h6
    Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Drážkovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 194010 28,5X6
    EAN/GTIN 4045197109354
    Číslo výrobcu 194010 28,5X6

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    250
    Alu (krátke rezanie)
    N
    70
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Reže obvodom, krížové ozubenie.
    Bočné plochy sú podbrúsené, takže sa nemôžu zaseknúť v obrobku.
    Povrch so špeciálnou úpravou.

    Poznámka:

    Na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN 6888 alebo na frézovanie malých drážok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka