Drážkovacia fréza, bez povlaku, ⌀ DC × LC h11 × e8: 22,5X4mm

Č. pol.: 194010 22,5X4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × LC h11 × e8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 22,5 mm
Dĺžka britov Lc 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Frézovací profil krížové brity
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 10
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
pre kotúčové pružiny DIN 6888 4,0×9,0 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 194010 22,5X4
EAN/GTIN 4045197109279
Číslo výrobcu 194010 22,5X4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Reže obvodom, krížové ozubenie.
Bočné plochy sú podbrúsené, takže sa nemôžu zaseknúť v obrobku.
Povrch so špeciálnou úpravou.

Poznámka:

Na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN 6888 alebo na frézovanie malých drážok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka