{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 50 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 13 mm | |
Počet zubov Z | 80 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179800 50X1 | |
EAN/GTIN | 4045197246202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK pílový kotúč DIN 1837 A jemný 50X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
57,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
234,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 50 | 50 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Hrúbka | 1 | 1 |
Počet zubov Z | 80 | 32 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |