{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 40 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 10 mm | |
Počet zubov Z | 64 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179800 40X1 | |
EAN/GTIN | 4045197246110 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK pílový kotúč DIN 1837 A jemný 40X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
227,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 40 | 40 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 10 | 8 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Hrúbka | 1 | 1 |
Počet zubov Z | 64 | 28 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |