{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 80 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 80 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179800 80X2 | |
EAN/GTIN | 4045197246431 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK pílový kotúč DIN 1837 A jemný 80X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
150,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
312,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 22 | 16 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Hrúbka | 2 | 2 |
Počet zubov Z | 80 | 34 |