{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 30 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 8 mm | |
Počet zubov Z | 40 | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179800 30X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197246066 |