TK pílový kotúč DIN 1837 A jemný 20X1,6

Č. pol.: 179800 20X1,6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1837

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

20 mm
Hrúbka 1,6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 1837
⌀ otvora 5 mm
Počet zubov Z 40
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179800 20X1,6
EAN/GTIN 4045197245854

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
1200
Hliník > 10 % si
N
700
Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CFRP
N
600
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Nemecký špičkový výrobok s presným ozubením a bočným dutým výbrusom metódou zrkadlového brúsenia. Rýchlosť rezania sa môže zvýšiť 3 až 4-násobne v porovnaní s pílovými listami HSS.
DIN 1837 A jemné ozubenie s uhlovým zubom tvar A a výbrusom fazetky. Pre tenkostenné obrobky a malé hĺbky rezu.

Poznámka:

  • Dôležitým predpokladom sú stabilné podmienky na stroji a upínanie obrobku. V prípade nedodržania hrozí nebezpečenstvo zlomenia pílového kotúča.
  • Povolené tolerancie obvodovej a bočnej hádzavosti podľa DIN 1840 sú výrazne nižšie.
  • Špeciálny rozmer na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka