Pílový kotúč hrubý 225X2/K

Č. pol.: 177455 225X2/K
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    225 mm
    Hrúbka 2 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    ⌀ otvora 32 mm
    Počet zubov Z 90
    Členenie t 8 mm
    Počet jazdných otvorov 2; 2; 4
    ⌀ jazdných otvorov 8; 11; 19 mm
    Unášacie otvory Rozostupová kružnica 45; 63; 50 mm
    vhodné pre fabrikát píly Eisele
    Vnútorné chladenie nie
    Druh produktu Pílový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 177455 225X2/K
    EAN/GTIN 4067263212102
    Číslo výrobcu 177455 225X2/K

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    800
    Hliník > 10 % si
    N
    600
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    22
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Presné vyhotovenie a dobrá kvalita za rozumnú cenu. Vaporizovaný povrch chráni pred návarom materiálu.

    Použitie:

    Na pomaly pracujúcich strojoch (cca 50 ot./min.).
    Rozstup zubov t: (tvar zubov).
    • 4 mm (BW) − pre profily a rúry s hrúbkou steny 1,0 − 1,5 mm.
    • 5/6 mm (HZ) − pre stredné profily, rúry a pevný materiál s hrúbkou steny alebo priečnym prierezom 1,5 − 20 mm.
    • 7/8 mm (HZ) − pre hrubé profily a pevný materiál do hrúbky steny alebo prierezu cca 50 mm.
    • 10 − 16 mm (HZ) − pre extra hrubé prierezy a pevný materiál nad 50 mm.

    Poznámka:

    • Pre nehrdzavejúce ocele (napr. V2A), správna rýchlosť rezania a mazanie je rozhodujúce (pozri podrobnosti v návode na obrábanie, č. 110020).
    • Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

    Následný produkt pre č. 177450.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka