{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 225 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 120 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 11; 9 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45; 63; 50 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177255 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4067263211969 | |
Číslo výrobcu | 177255 225X2/K |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč stredný, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 225X2/Kmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
71,45 €
51,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | Eisele |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 mm | 2 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Počet jazdných otvorov | 2; 2; 4 | 2 |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45; 63; 50 mm | 45 mm |