{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 128 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177255 250X2 | |
EAN/GTIN | 4067263211990 | |
Číslo výrobcu | 177255 250X2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč stredný, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 250X2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
80,18 €
58,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
198,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | Eisele | Eisele |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Členenie t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Počet zubov Z | 128 | 128 | 128 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |