{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 140 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele; Trennjäger | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177255 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212027 | |
Číslo výrobcu | 177255 275X2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč stredný, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 275X2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
90,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
215,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Členenie t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Počet zubov Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |