{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 370 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 50 mm | |
Počet zubov Z | 120 | |
Členenie t | 10 mm | |
Počet jazdných otvorov | 4; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 15; 14 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 80; 85 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Kaltenbach | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177255 370X3/G | |
EAN/GTIN | 4067263212089 | |
Číslo výrobcu | 177255 370X3/G |