{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 80 mm | |
Hrúbka | 1,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 100 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 175000 80X1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197243003 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pílový kotúč na kov jemná 80X1,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
46,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | VHM |
Hrúbka | 1,2 | 1,2 |
Počet zubov Z | 100 | 44 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |