{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 50 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 13 mm | |
Počet zubov Z | 80 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 175000 50X1 | |
EAN/GTIN | 4045197242709 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pílový kotúč na kov jemná 50X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
234,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 50 | 50 |
⌀ otvora | 13 | 8 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | VHM |
Hrúbka | 1 | 1 |
Počet zubov Z | 80 | 32 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |