Pílový kotúč na kov jemná 25X0,5

Č. pol.: 175000 25X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1837

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

25 mm
Hrúbka 0,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1837
⌀ otvora 8 mm
Počet zubov Z 64
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 175000 25X0,5
EAN/GTIN 4045197242099

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s ⌀ 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákružkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.
DIN 1837 A s jemným ozubením a uhlovým zubom tvar A. Rovné zuby s relatívne malými zubnými lôžkami.

Použitie:

Pre tenkostenné obrobky a malé hĺbky rezu.

Poznámka:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka