{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 100 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 100 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 175000 100X2 | |
EAN/GTIN | 4045197243140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pílový kotúč na kov jemná 100X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
57,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
225,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 100 | 100 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 22 | 16 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 | 2 |
Počet zubov Z | 100 | 34 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |