NPT výstružník 1:16 3/8

Č. pol.: 162650 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

NPT Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Pomer zúženia: 1:16
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

menší ⌀ D3 13,75 mm
väčší ⌀ D2 15,4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Pomer zúženia 1:16
Vnútorné chladenie nie
Počet rezných hrán Z 8
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 27 mm
Celková dĺžka L 85 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162650 3/8
EAN/GTIN 4045197940865
Číslo výrobcu 162650 3/8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Na prípravu kužeľových závitov NPT. Špirálovitá verzia, s valcovou stopkou a štvorhranom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka