NPT výstružník 1:16 3/4

Č. pol.: 162650 3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Pomer zúženia: 1:16
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

menší ⌀ D3 22,25 mm
väčší ⌀ D2 24,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Pomer zúženia 1:16
Vnútorné chladenie nie
Počet rezných hrán Z 10
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 35 mm
Celková dĺžka L 105 mm
⌀ stopka štvorhranu 16 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162650 3/4
EAN/GTIN 4045197940889
Číslo výrobcu 162650 3/4

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Na prípravu kužeľových závitov NPT. Špirálovitá verzia, s valcovou stopkou a štvorhranom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    NPT Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka