{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
menší ⌀ D3 | 8,05 mm | |
väčší ⌀ D2 | 9,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162650 1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197940841 | |
Číslo výrobcu | 162650 1/8 |