{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
menší ⌀ D3 | 28 mm | |
väčší ⌀ D2 | 30,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 130 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162650 1 | |
EAN/GTIN | 4045197940896 | |
Číslo výrobcu | 162650 1 |