{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
⌀ čapu d | 10,2 mm | |
Norma | DIN 1868 | |
pre veľkosť skrutiek | M12 | |
pre otvory | otvor jadra | |
vhodné pre ⌀ záhlbníkov | 18 mm; 20 mm | |
Druh produktu | Vodiaci čap |
Číslo položky | 156620 5X10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197088178 | |
Číslo výrobcu | 156620 5X10,2 |